HS-T2009W 延長コード オーム電機 38446475

 

HS-T2009W 延長コード オーム電機 38446475 HS-T2009W 延長コード オーム電機 38446475 HS-T2009W 延長コード オーム電機 38446475

延長コード

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38446475 品番HS-T2009W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュなデザイン
差込部に耐熱性ユリア樹脂使用
難燃性ABS樹脂ボディー(V0)使用(外郭)
根元部の屈曲性能を向上

仕様
ストレートプラグ
2重被ふくコード
定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コード長さ(m)3 定格電流(A)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85945447
2016-06-10
用途:
車の磨き作業
教育・研究機関

ダブルアクションのコードが短いため購入。

対象商品:
85945465
2015-09-28
用途:
掃除機の延長用

作りがしっかりしているので長く持ちそう

対象商品:
85945422
2015-08-07
用途:
パソコンを使用の時に

安くていいです

対象商品:
85945431
2015-09-03
用途:
予備の延長コードとして

他より安価だったため必要性に応じまとめ買いした。

対象商品:
85945431
2015-03-16
用途:
1500W機器の入力コード

思っていたより柔らかくて使いやすいし、何より安いのが良い。。

対象商品:
85945447
2014-11-14
用途:
増設コンセントの電源線
蓮池建創 様

特に問題なし。
価格はホームセンターの方が安かったのですが…買いに行くのが面倒なので他の商品と購入しました。

対象商品:
85945456
2014-03-06
用途:
イベント時のコード延長用

思ったより重かったです。その分しっかりしているのかなと。コード部分がもう少ししなやかだともっと使いやすいと思いました。値段には満足しています。

対象商品:
38446484
2013-03-05
用途:
電子レンジ用

コンセントから距離がある場合省エネタップとセットで使うと便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする