機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)
2099年までのフルオートカレンダー機能
六曜表示(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能)
月めくり機能
カレンダー開始曜日切替(日曜もしくは月曜)
温湿度表示
12時間制/24時間制切替式
掛置兼用
置用スタンドつき
電池切れ予告機能(液晶)
石膏ボード用掛金具つき
寸法(mm)
掛けた状態/286×290×25
置いた状態/279×290×103
種類掛置兼用
表示方式デジタル
トラスコ品番813-2948
材質プラスチック枠(茶メタリック塗装)、ガラス(前面)
質量(kg)0.7
測定精度±2℃、±8%(25℃)
温度測定範囲(℃)0〜40
使用電池単3(アルカリ)×2
電池寿命約1年間
湿度測定範囲25%RH〜85%RH
カレンダー付き