※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ハイスドリル レギュラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
刃径(Φmm)
1.16
注文コード
38448868
品番
605 1.160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,200
この商品は
刃径・内容量
など
303
種類から選べます
他の種類を見る
X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。
用途
合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用
仕様
Ti
トラスコ品番
181-0550
材質
HSCO
全長(mm)
36
溝長(mm)
14
先端角(°)
130
刃径(Φmm)
1.16