フジキン
フジキンの 研究関連用品・実験用必需品
フジキンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フジキンの 実験研究用配管材ユニオン
LOK継手(ストレートユニオン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38448882
品番
VUWF-3.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,470
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差込み、ナットを締めるだけで簡単に接続ができます。
寸法D(mm)
2.3
寸法L(mm)
35.56
寸法N(mm)
22.4
寸法W(mm)
11.1
寸法l(mm)
12.7
適合チューブ外径A(Φmm)
3.17
材質
ステンレス(ASTMF316)
用途
同径パイプの接続用
種別
ストレートユニオン
適合チューブ外径(inch)
R1/8
アズワン品番
1-1768-02
呼び径(Φmm)
3.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38448882
VUWF-3.2
75800918
VUWF-3.2-V
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)
フジキン
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)