フジキン
フジキンの 研究関連用品・実験用必需品
フジキンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フジキンの 実験研究用配管材ユニオン
LOK継手(ストレートユニオン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38448943
品番
VUWF-6.35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,340
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差込み、ナットを締めるだけで簡単に接続ができます。
寸法D(mm)
4.8
寸法L(mm)
40.89
寸法N(mm)
26.2
寸法W(mm)
12.7
寸法l(mm)
15.2
適合チューブ外径A(Φmm)
6.35
材質
ステンレス(ASTMF316)
用途
同径パイプの接続用
種別
ストレートユニオン
適合チューブ外径(inch)
R1/4
アズワン品番
1-2038-02
呼び径(Φmm)
6.35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38448943
VUWF-6.35
75800963
VUWF-6.35-V
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)
フジキン
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)