LOK継手(ストレートユニオン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38449013 品番VUWF-9.52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,070
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

チューブを差込み、ナットを締めるだけで簡単に接続ができます。

寸法D(mm)7.1 寸法L(mm)44.95 寸法N(mm)30.2 寸法W(mm)15.9 寸法l(mm)16.8 適合チューブ外径A(Φmm)9.52 材質ステンレス(ASTMF316) 用途同径パイプの接続用 種別ストレートユニオン 適合チューブ外径(inch)R3/8 アズワン品番1-2039-02 呼び径(Φmm)9.52

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38449013 VUWF-9.52 75801015 VUWF-9.52-V ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ) フジキン ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ) フジキン 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする