※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 研究関連用品・実験用必需品
フジキンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フジキンの 実験研究用配管材ユニオン
LOK継手(ストレートユニオン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38449092
品番
VUWF-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,240
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差込み、ナットを締めるだけで簡単に接続ができます。
寸法D(mm)
2.4
寸法L(mm)
35.3
寸法N(mm)
22.1
寸法W(mm)
12
寸法l(mm)
12.9
適合チューブ外径A(Φmm)
3
材質
ステンレス(ASTMF316)
用途
同径パイプの接続用
種別
ストレートユニオン
適合チューブ外径(inch)
R1/8
アズワン品番
1-2040-02
呼び径(Φmm)
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38449092
VUWF-3
75800927
VUWF-3-V
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ)
フジキン
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です