アズワン
アズワンの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
アズワンの 試験紙
アズワンの pH試験紙
pH試験紙
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
38449756
品番
46.55
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
使いやすいプラスチックディスペンサー入りです。
任意の長さで使用できます。
仕様
カラースケール付
幅(mm)
7
長さ(m)
5
pH測定有効範囲
1.0-14.0
目盛間隔
1.0/2.0
アズワン品番
1-1745-02