PHL10-1/4 PPハーフエルボ アラム 38449932

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPハーフエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード38449932 品番PHL10-1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥640
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

材質は食品規格に合格したポリプロピレンを使用しています。

材質PP(ポリプロピレン) 接続ねじ(inch)1/4 対辺(mm)14(ナット部) 寸法A(mm)38.5 寸法B(mm)18 適合チューブ内径(Φmm)10 アズワン品番1-3957-07
注意
※使用チューブ内径は目安です。
※用途に適合していることをご確認の上、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする