※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
VITLAB
VITLABの ガラス・樹脂・金属容器
VITLABの メスフラスコ
PPメスフラスコ(栓付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38450142
品番
671941
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
容量(mL)
25
仕様
クラスB(DIN EN ISO 1042)
材質
PP(ポリプロピレン)
タイプ
フタ差込式
許容誤差(mL)
0.08
目盛
なし
高さH(mm)
115
栓No.
NS10/19
アズワン品番
1-1322-02