VITLAB
VITLABの ガラス・樹脂・金属容器
VITLABの メスフラスコ
PPメスフラスコ(栓付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38450167
品番
673941
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
容量(mL)
100
仕様
クラスB(DIN EN ISO 1042)
材質
PP(ポリプロピレン)
タイプ
フタ差込式
許容誤差(mL)
0.2
目盛
なし
高さH(mm)
180
栓No.
NS14/23
アズワン品番
1-1322-04