画像準備中

ハイスドリル レギュラ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38450670 品番605 5.030
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は内容量303種類から選べます 他の種類を見る

X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。

用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用 仕様Ti トラスコ品番181-2072 材質HSCO 全長(mm)86 溝長(mm)52 先端角(°)130 刃径(Φmm)5.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする