NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の メスシリンダー
TPXメスシリンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38450833
品番
300206
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。
容量(mL)
100
材質
PMP(ポリメチルペンテン)
高さ(mm)
246.5
使用温度範囲
20〜170
1目盛(mL)
(目安)1
胴径(Φmm)
33
アズワン品番
1-2051-04