曜日別特売
- アラメック真空ホース アラム 38451296

アラメック真空ホース

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径×外径(Φmm)4.5×15
内容量1巻(1m)注文コード38451296品番-
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

真空保持性能に優れています。

内径(Φmm)4.5外径(Φmm)15ホース長さ(m)1材質プラスチックエラストマー内径×外径(Φmm)4.5×15脆化温度(℃)-64硬さ(デュロメータA)A30アズワン品番1-3953-01RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※カット品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38451296
2023-08-20
用途: 車の定期メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

かなりの肉厚なので、傷などの耐性が良いと思います。

対象商品 : 38451357
2021-10-11
用途: 試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

対象商品 : 38451341
2019-05-02
用途: ガスパージ作業

内径9mmのホースを購入しましたが、D寸法10.5mmのタケノコ型ニップルと組み合わせてピッタリです。
真空でつぶれることはなく、適度な柔軟性もあり、使用感は良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 38451341
2019-01-21
用途: 2トントラックのクラッチ、ブレーキ用真空ホース
農・林・水産業

2トントラックのクラッチ、ブレーキ用真空ホースの交換用として使用。
本品にて代用致しました。

2が参考にしています
対象商品 : 38451357
2018-03-23
用途: 減圧沸騰の実験
サービス業

シリコンホースでは真空度に問題があったので購入。問題が見事に解決した。

1が参考にしています
対象商品 : 38451341
2017-03-24
用途: 真空ポンプのホースに使用

φ9のタケノコニップルに差し込したのですが、緩々でした。内径部が柔らかすぎるのかと思いましたが、ホースバンドして吸引しましたが問題ありませんでした。

対象商品 : 38451341
2016-01-26
用途: 真空ポンプとデシケーターを繋いでいます。
製造業

丈夫で良いですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 38451384
2017-03-03
用途: 抽気作業
有限会社システムサービス秋田建設業・工事業

大口径のホースを使用して、作業時間の短縮を実現した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする