※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル ロング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 刃径(Φmm)1 注文コード38451406 品番617 1.000
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は刃径・内容量など120種類から選べます 他の種類を見る

X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。

用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用 仕様Ti トラスコ品番181-3690 材質HSCO 全長(mm)56 溝長(mm)33 先端角(°)130 刃径(Φmm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする