カビスッキリハーブスプレー

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード38452233 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

しつこい汚れに!さわやかハーブの香り。
除菌・消臭。泡タイプ

商品タイプ本体 用途浴槽、タイル、洗面器、浴室のゴムパッキンなどに 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 液性アルカリ性 使用の目安1平方メートル当たり約20回のスプレー 使用場所浴室
注意
※酸性タイプの製品や食酢・アルコール・アンモニア等と混ぜると有毒なガスが発生して危険です。一度に大量に使ったり、続けて長時間使わないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38452242
2022-07-05
用途:
浴槽用に
有限会社ファイン 様

よくあるメーカーのカビ取りに比べると、ちょっと薄いというかタレ、乾きが早いような気がします。値段を比べてしまうとお安く同等の効果はあると思います。

対象商品:
38452233
2021-12-26
用途:
年末のお風呂掃除
建設業・工事業

ホームセンターで売っている商品よりも匂いがキツくないのに性能は変わらないし値段もお手頃なので次回も購入したいです。

対象商品:
38452242
2021-04-30
用途:
ブロック塀のコケ落としに利用

未塗装の軽量ブロックなどに発生したカビ・コケ落としに使用
安価でも 問題ない

対象商品:
38452242
2020-08-26
用途:
浴室のカビ落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

安いのでついでの時定期的にオーダーしています。性能は他のものと変わりない感じです。

対象商品:
38452242
2019-09-18
用途:
風呂掃除

コスパ良いです。他社有名メーカーと変わらず普通に使えます

2019-02-18
用途:
水回りの清掃

メーカー品と同等の効果がみられます。値段も手ごろでまた購入したいと思います。

対象商品:
38452233
2017-11-03
用途:
浴室清掃
CHライフサービス金沢店 様 (サービス業)

某○○キラーと遜色ない効果です。
おすすめできます。

対象商品:
38452233
2017-09-07
用途:
浴槽の消毒に
サービス業

たっぷりはいっていていいですね。カビ取りハイターより少しにおいはゆるく感じます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする