※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZT6mmX1.5M JISトゲ無し玉掛ワイヤー(ハーブフリー加工) スリーエッチ 38452285 ZT6mmX1.5M JISトゲ無し玉掛ワイヤー(ハーブフリー加工) スリーエッチ 38452285

JISトゲ無し玉掛ワイヤー(ハーブフリー加工)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38452285 品番 ZT6mmX1.5M
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ロック(クランプ管)が無い為吊り荷の下から引き抜く作業が容易
吊荷にキズがつきにくい
トゲが無い為、取扱い時の危険度が極度に減少
ワイヤー自体の耐久性が向上
ロープ芯一体型「強力特殊タグ」で外れにくく破れにくい
JIS玉掛索であることの証明が容易
安全荷重、規格記載済み
ゼネコン推奨 購入年月日記載項目付

使用荷重(kg)470 玉大(mm)160 長さ(m)1.5 ロープ径(Φmm)6
注意
※使用荷重は2本吊り角度60°の場合の数値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする