ZT9mmX4M JISトゲ無し玉掛ワイヤー(ハーブフリー加工) スリーエッチ 38452382

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZT9mmX4M JISトゲ無し玉掛ワイヤー(ハーブフリー加工) スリーエッチ 38452382
ZT9mmX4M JISトゲ無し玉掛ワイヤー(ハーブフリー加工) スリーエッチ 38452382

JISトゲ無し玉掛ワイヤー(ハーブフリー加工)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
長さ(m)4
ロープ径(Φmm)9
使用荷重(kg)1010
内容量1個注文コード38452382品番ZT9mmX4M
参考基準価格(税別)¥8,060販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ロック(クランプ管)が無い為吊り荷の下から引き抜く作業が容易
吊荷にキズがつきにくい
トゲが無い為、取扱い時の危険度が極度に減少
ワイヤー自体の耐久性が向上
ロープ芯一体型「強力特殊タグ」で外れにくく破れにくい
JIS玉掛索であることの証明が容易
安全荷重、規格記載済み
ゼネコン推奨 購入年月日記載項目付

使用荷重(kg)1010玉大(mm)200長さ(m)4ロープ径(Φmm)9
注意
※使用荷重は2本吊り角度60°の場合の数値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする