※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイステーパーシャンクドリル
ハイスドリル レギュラ TiNコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10.4
注文コード
38452657
品番
654 10.400
参考基準価格(税別)
¥10,540
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様
N/標準
トラスコ品番
233-0702
材質
HSS
全長(mm)
168
溝長(mm)
87
刃径(Φmm)
10.4
シャンク
MT1
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
118