使い心地のよさを追求し、長期間使えるキーボードを作りました。PC黎明期の2色成形を復活させ、安定した打鍵感を得ました。
2色成形キーキャップ採用。磨耗に強く、文字が消えません。長期間の使用による磨耗に対して、文字が薄れてしまったり、消えてしまう心配を解消。しっかりした打鍵感を味わうことが出来ます。
人間工学に基づき、キーに階段状の段差を持たせることで、 全部のキーに指が届きやすく、タイピング時に指にかかる負担を軽減する構造を採用。
耐久性の高いFR-4(ガラスエポキシ)素材の二層基板採用。
背面に搭載したDIPスイッチで、ソフトフェアを使わずともハードウェア側でキー配列を入替・制限することが出来ます。
USB接続の場合、通常仕様では最大で6キーまでの同時押しが可能です。ProgresTouch RETROは、PS/2接続時はもちろん、USB接続でもNキーロールオーバーに対応します。
FnキーとF6〜F12キーの組み合わせで、メディアプレーヤーなどでの動画や音楽の再生や停止、全体の音量調整などをキーボード上で操作可能なマルチメディアファンクション対応。