※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイステーパーシャンクドリル
ハイスドリル セミロング TiNコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38454328
品番
655 8.500
参考基準価格(税別)
¥12,330
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様
N/標準
トラスコ品番
233-3822
材質
HSS
全長(mm)
181
溝長(mm)
100
刃径(Φmm)
8.5
シャンク
MT1
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
118