※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイステーパーシャンクドリル
ハイスドリル セミロング TiNコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38454337
品番
655 8.600
参考基準価格(税別)
¥16,360
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様
N/標準
トラスコ品番
233-5456
材質
HSS
全長(mm)
188
溝長(mm)
107
刃径(Φmm)
8.6
シャンク
MT1
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
118