EPSON
EPSONの トナー/インク
EPSONの トナーカートリッジ/感光体
EPSONの トナー/感光体(エプソン対応)
純正トナーカートリッジ EPSON LPB4T12
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38454367
品番
LPB4T12(純正品)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,000
適合機種メーカー
EPSON
適合
LP-S210/310/310N
色
ブラック
種別
純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
3000
タイプ
LPB4T12
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38454367
LPB4T12(純正品)
66107318
EEPO-T12
リサイクルトナー エプソン対応 LPB4T12/LPB4T13
エネックス
1個
¥
6,398
税込
¥
7,038
リサイクルメーカー品です。