EPSON
EPSONの トナー/インク
EPSONの トナーカートリッジ/感光体
EPSONの トナー/感光体(エプソン対応)
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPB4T12V
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38454376
品番
LPB4T12V 環境推進トナー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,800
適合機種メーカー
EPSON
適合
LP-S210/310/310N
色
ブラック
種別
純正品(環境推進)
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
3000
タイプ
LPB4T12
RoHS指令(10物質対応)
対応