※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイステーパーシャンクドリル
ハイスドリル レギュラ TiNコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38454407
品番
661 10.200
参考基準価格(税別)
¥15,830
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コーティング付きコバルトドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、ステンレス用
仕様
N/標準
トラスコ品番
232-4405
材質
HSCO
全長(mm)
168
溝長(mm)
87
刃径(Φmm)
10.2
シャンク
MT1
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
118