※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイステーパーシャンクドリル
ハイスドリル レギュラ TiNコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
12.7
注文コード
38454459
品番
661 12.700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,030
この商品は
刃径
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コーティング付きコバルトドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、ステンレス用
仕様
N/標準
トラスコ品番
232-5946
材質
HSCO
全長(mm)
182
溝長(mm)
101
刃径(Φmm)
12.7
シャンク
MT1
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
118