※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル レギュラ TiNコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38454495 品番 661 14.500
参考基準価格(税別)¥20,870 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コーティング付きコバルトドリルです。

用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用 仕様N/標準 トラスコ品番233-2282 材質HSCO 全長(mm)212 溝長(mm)114 刃径(Φmm)14.5 シャンクMT2 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする