※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイステーパーシャンクドリル
ハイスドリル レギュラ TiNコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
23.81
注文コード
38454635
品番
661 23.810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥64,540
この商品は
刃径
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コーティング付きコバルトドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、ステンレス用
仕様
N/標準
トラスコ品番
232-5966
材質
HSCO
全長(mm)
281
溝長(mm)
160
刃径(Φmm)
23.81
シャンク
MT3
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
118