EPSON
EPSONの トナー/インク
EPSONの トナーカートリッジ/感光体
EPSONの トナー/感光体(エプソン対応)
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T18PV
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
38454683
品番
LPC3T18KPV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種メーカー
EPSON
適合
LP-S7100/S7100R/S7100RZ/S7100Z/S8100/S8100PS
色
ブラック
種別
純正品(環境推進)
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
5500×2
タイプ
LPC3T18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。