※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル レギュラ FIREコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38455071 品番 513 11.000
参考基準価格(税別)¥8,470 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した難削材加工用に最適なドリルです。

用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用 その他GT 500 トラスコ品番233-0786 材質粉末ハイス 全長(mm)151 溝長(mm)94 シャンク径(Φmm)12 シャンク長(mm)45 刃径(Φmm)11 表面処理FIREコート ねじれ角(°)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする