CT200713 大容量イエロー タイプ汎用品 汎用トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C3200Aタイプ ノーブランド 38455961

汎用トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C3200Aタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38455961 品番CT200713 大容量イエロー タイプ汎用品
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
適合機種メーカー富士ゼロックス 適合DocuPrint C3200A イエロー 種別汎用品 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)8000

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(フジフイルム/旧ゼロックス対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする