※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)5.1 注文コード38456148 品番515 5.100
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は刃径・内容量など101種類から選べます 他の種類を見る

粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した、難削材加工に最適なドリルです。

用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用 その他GT 500 トラスコ品番232-7587 材質粉末ハイス 全長(mm)25 溝長(mm)4.8 刃径(Φmm)5.1 表面処理FIREコート ねじれ角(°)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする