ギガビットアンマネージスイッチングハブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大消費電力(W)130 注文コード38456855 品番GS108PP-100AJS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は最大消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。全ポートPoE+に対応しています。ファンレス設計により静穏性を実現しています。
・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。
リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。

ポート数8 仕様1ポートあたり最大30W / 全体最大123W セット内容GS108PPスイッチ本体、電源アダプター、ラックマウントキット、壁掛けキット、ゴム足、インストールガイド、ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む) 材質メタル 質量(kg)0.6 接続方式ギガビット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×101×26 速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット 最大消費電力(W)130 取得規格VCCI Class B 外部入力48V/1.25A 動作温度(℃)0〜40 電源供給方式ACアダプター ファンなし マグネットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする