木製おくだけドア付ペットゲートH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプレギュラー 注文コード38457074 品番58990
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

場所に合わせて、幅調節ラクラク。中型犬まで対応のハイタイプ登場!
使いやすい床に置くだけのタイプなので、どこでも手軽に間仕切りができます。
ドア付きなので、またがず通れます。側面パネルが動き幅調節できるので、しっかりと間仕切りできます。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。

仕様オートクローズ、オートロック、横からのすりぬけ防止 適合小型犬・中型犬 材質天然木、スチール、ポリプロピレン、他 質量(kg)7.5 ブラウン タイプレギュラー 寸法(cm)幅最小時:85.5×67×81、幅最大時:160×52×81 使用の目安3〜20kg 伸縮範囲(cm)自立時:85.5〜143.5(左右各6段階)、壁立てかけ時:143.5〜160(左右各5段階)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする