木製おくだけドア付ペットゲートH

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 タイプワイド 注文コード38457083 品番58991
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

場所に合わせて、幅調節ラクラク。中型犬まで対応のハイタイプ登場!
使いやすい床に置くだけのタイプなので、どこでも手軽に間仕切りができます。
ドア付きなので、またがず通れます。側面パネルが動き幅調節できるので、しっかりと間仕切りできます。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。

仕様オートクローズ、オートロック、横からのすりぬけ防止 適合小型犬・中型犬 材質天然木、スチール、ポリプロピレン、他 質量(kg)9 ブラウン タイプワイド 寸法(cm)幅最小時:139×67×81、幅最大時:213.5×52×81 使用の目安3〜20kg 伸縮範囲(cm)自立時:139〜197.5(左右各6段階)、壁立てかけ時:197.5〜213.5(左右各5段階) アズワン品番64-5174-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする