brother(ブラザー)
brother(ブラザー)の トナー/インク
brother(ブラザー)の トナーカートリッジ/感光体
brother(ブラザー)の トナー/感光体(ブラザー対応)
純正トナーカートリッジ Brother TN-395
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38458725
品番
TN-395C大容量トナーカートリッジ (シアン)
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
色
シアン
適合
HL-4570CDWT/4570CDW
適合機種メーカー
Brother
種別
純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
3500
タイプ
トナーカートリッジTN-395