※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 38458939 品番 1228 1.700
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

溝幅ワイド型のコーティングドリルです。

用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用 その他GT 80 トラスコ品番234-7981 材質HSCO 全長(mm)34 溝長(mm)10 刃径(Φmm)1.7 表面処理TiNコート ねじれ角(°)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする