※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイステーパーシャンクドリル
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全107種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38458975
品番
1228 10.200
参考基準価格(税別)
¥11,680
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
溝幅ワイド型のコーティングドリルです。
用途
一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用
その他
GT 80
トラスコ品番
234-4555
材質
HSCO
全長(mm)
89
溝長(mm)
43
刃径(Φmm)
10.2
表面処理
TiNコート
ねじれ角(°)
130