グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 鉄工用
グーリングの テーパーシャンクドリル
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
38459228
品番
1228 2.200
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
107
種類から選べます
他の種類を見る
溝幅ワイド型のコーティングドリルです。
用途
一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用
その他
GT 80
トラスコ品番
234-7935
材質
HSCO
全長(mm)
40
溝長(mm)
13
刃径(Φmm)
2.2
表面処理
TiNコート
ねじれ角(°)
130