※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
ハイスドリル レギュラ FIREコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
刃径(Φmm)
13.1
12.3
13.1
14
14.5
15
7.1
7.2
全長(mm)
151
151
160
169
109
溝長(mm)
101
101
108
114
69
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38460111
品番
2458 13.100
参考基準価格(税別)
¥17,410
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
X型シンニング採用、難削材加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティング付きドリルです。
用途
合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用
仕様
Ti
トラスコ品番
232-4568
材質
HSCO
全長(mm)
151
溝長(mm)
101
刃径(Φmm)
13.1
表面処理
FIREコート
ねじれ角(°)
130