2458 15.000 ハイスドリル レギュラ FIREコート グーリング 38460138

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル レギュラ FIREコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)15
全長(mm)169
溝長(mm)114
内容量1本注文コード38460138品番2458 15.000
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

X型シンニング採用、難削材加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティング付きドリルです。

用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Tiトラスコ品番234-5104材質HSCO全長(mm)169溝長(mm)114刃径(Φmm)15表面処理FIREコートねじれ角(°)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする