※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ハイスドリル レギュラ FIREコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38460165
品番
2458 7.200
参考基準価格(税別)
¥5,960
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
X型シンニング採用、難削材加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティング付きドリルです。
用途
合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用
仕様
Ti
トラスコ品番
234-5150
材質
HSCO
全長(mm)
109
溝長(mm)
69
刃径(Φmm)
7.2
表面処理
FIREコート
ねじれ角(°)
130