※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
38460226
品番
2461 9.700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,270
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。
用途
一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用
その他
GV 120
トラスコ品番
233-4099
材質
HSCO
全長(mm)
89
溝長(mm)
43
刃径(Φmm)
9.7
表面処理
FIREコート
ねじれ角(°)
130