※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイステーパーシャンクドリル
ハイスドリル セミロング TiNコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
13.3
注文コード
38460391
品番
311 13.300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,720
この商品は
刃径・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
鋼、ステンレス鋼に最適なタング付き汎用ドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、ステンレス用
仕様
N/標準
トラスコ品番
233-2544
材質
HSCO
全長(mm)
194
溝長(mm)
142
刃径(Φmm)
13.3
表面処理
TiNコート
ねじれ角(°)
118