※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル セミロング TiNコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 38460427 品番 311 2.000
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

鋼、ステンレス鋼に最適なタング付き汎用ドリルです。

用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用 仕様N/標準 トラスコ品番234-8520 材質HSCO 全長(mm)66 溝長(mm)41 刃径(Φmm)2 表面処理TiNコート ねじれ角(°)118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする