※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイステーパーシャンクドリル
ハイスドリル セミロング TiNコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38460540
品番
311 6.000
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
鋼、ステンレス鋼に最適なタング付き汎用ドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、ステンレス用
仕様
N/標準
トラスコ品番
232-9303
材質
HSCO
全長(mm)
116
溝長(mm)
80
刃径(Φmm)
6
表面処理
TiNコート
ねじれ角(°)
118