※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル レギュラ TiNコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38461906 品番 657 10.100
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)¥8,170 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きドリルです。

用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用 仕様Ti トラスコ品番233-7287 材質HSCO 全長(mm)133 溝長(mm)87 刃径(Φmm)10.1 表面処理TiNコート ねじれ角(°)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする