※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイステーパーシャンクドリル
ハイスドリル レギュラ TiNコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
9.92
注文コード
38462247
品番
657 9.920
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,780
この商品は
刃径・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きドリルです。
用途
合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用
仕様
Ti
トラスコ品番
233-7269
材質
HSCO
全長(mm)
133
溝長(mm)
87
刃径(Φmm)
9.92
表面処理
TiNコート
ねじれ角(°)
130