グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 鉄工用
グーリングの テーパーシャンクドリル
ハイスドリル セミロング TiNコート
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
38464417
品番
666 1.280
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
97
種類から選べます
他の種類を見る
一般の用途で使用されるタング付きコーティングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様
N/標準
トラスコ品番
232-8348
材質
HSS
全長(mm)
52
溝長(mm)
30
刃径(Φmm)
1.28
表面処理
TiNコート
ねじれ角(°)
118