画像準備中

ハイスドリル セミロング TiNコート

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38464557 品番666 10.200
参考基準価格(税別)¥12,360 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は内容量97種類から選べます 他の種類を見る

一般の用途で使用されるタング付きコーティングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 トラスコ品番234-4076 材質HSS 全長(mm)162 溝長(mm)116 刃径(Φmm)10.2 表面処理TiNコート ねじれ角(°)118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする